Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Taille hexagonale1.25 po / 31.75 mm
- Longueur1.31 po / 33.274 mm
- Poids0.28 lb
Détails
- Type d’adaptateurFiche hexagonale externe
- Détails supplémentairesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 11-3/16-12
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).