Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.75 po / 19.05 mm
- Longueur2.01 po / 51.054 mm
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 15/16-24
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/4-18
- Type de fin 2Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0086
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).