Motion
5314X10X10
Raccord droit ajustable ORB mâle à ORB mâle
N° D’ARTICLE MI11590200
N° MFR5314X10X10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord droit ajustable ORB mâle à ORB mâle
N° D’ARTICLE MI11590200
N° MFR5314X10X10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1 po / 25.4 mm
  • Longueur
    2.04 po / 51.816 mm
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14
  • Type de fin 2
    mâle réglable
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5314X10X10 UNION DROITE À FILET
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good