Motion
5315X08X16
5315X08X16 JOINT TORIQUE MÂLE À FILETAGE DROIT
N° D’ARTICLE MI11590211
N° MFR5315X08X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5315X08X16 JOINT TORIQUE MÂLE À FILETAGE DROIT
N° D’ARTICLE MI11590211
N° MFR5315X08X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Taille hexagonale
    1.5 po / 38.1 mm
  • Longueur
    1.79 po / 45.466 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/16-12
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5315X08X16 JOINT TORIQUE MÂLE À FILETAGE DROIT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good