Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2.75 po / 69.85 mm
- Longueur2.53 po / 64.262 mm
- Poids1.84 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 11-7/8-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage2-1/2-12
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).