Motion
5325X04X06
Syndicat masculin JIC à masculin JIC Blkhd
N° D’ARTICLE MI11590235
N° MFR5325X04X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Syndicat masculin JIC à masculin JIC Blkhd
N° D’ARTICLE MI11590235
N° MFR5325X04X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.813 po / 20.6502 mm
  • Longueur
    2.17 po / 55.118 mm
  • Poids
    0.1293 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5325X04X06 UNION EN VRAC