Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.063 po / 27.0002 mm
- Longueur1.34 po / 34.036 mm
- Poids0.134 lb
Détails
- Type d’adaptateurBouchons et écrous
- Matériau du corpsAcier
- Pays d’origineCN
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Type de fin 1Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .