Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.625 po / 41.275 mm
- Longueur1.61 po / 40.894 mm
- Poids0.3025 lb
Détails
- Type d’adaptateurBouchons et écrous
- Matériau du corpsAcier
- Pays d’origineCN
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11-11-1/2
- Type de fin 1Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .