Motion
5504X06X06SS
COUDE FEMELLE FORGÉ 5504X06X06SS 90 DEG
N° D’ARTICLE MI11590311
N° MFR5504X06X06SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUDE FEMELLE FORGÉ 5504X06X06SS 90 DEG
N° D’ARTICLE MI11590311
N° MFR5504X06X06SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    0.875 po / 22.225 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/8-18
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
COUDE FEMELLE FORGÉ 5504X06X06SS 90 DEG