Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Taille hexagonale0.563 po / 14.3002 mm
- Poids0.1 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage9/16-18
- Type de fin 2mâle réglable
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Normes respectéesLes raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .