Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/16 po
- Taille hexagonale0.625 po / 15.875 mm
- Longueur0.67 po / 17.018 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Type d’adaptateurFiche hexagonale externe
- Détails supplémentairesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .