Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Taille hexagonale1 po / 25.4 mm
- Longueur0.93 po / 23.622 mm
- Poids0.181 lb
Détails
- Type d’adaptateurFiche
- Détails supplémentairesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .