Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po
- Taille hexagonale1.5 po / 38.1 mm
- Longueur1.12 po / 28.448 mm
- Poids0.492 lb
Details
- Type d’adaptateurFiche hexagonale externe
- Détails supplémentairesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 11-5/16-12
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
Aperçu
Description du fabricant
7237X16S BOUCHON À ANNEAU EN O À TÊTE HEXAGONALE PLEINE