Motion
7237XM10
Bouchon à joint torique SAE - Tête hexagonale - Tourne métrique
N° D’ARTICLE MI11590665
N° MFR7237XM10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à joint torique SAE - Tête hexagonale - Tourne métrique
N° D’ARTICLE MI11590665
N° MFR7237XM10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    M10
  • Taille hexagonale
    0.551 po / 13.9954 mm
  • Longueur
    0.669 po / 16.9926 mm

Details

  • Type d’adaptateur
    Fiche hexagonale externe
  • Détails supplémentaires
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M10X1.0
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Forme
    Fiche
  • Normes respectées
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON À ANNEAU EN O À TÊTE HEXAGONALE 7237XM10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté