Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.875 po / 22.225 mm
- Poids0.583 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs en T
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Évasé JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage7/8-14
- Type de fin 2Homme
- Style de fin 3Évasé JIC 37°
- Extrémité 3 Filetage7/8-14
- Type de fin 3Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).