Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.938 po / 23.8252 mm
- Longueur0.787 po / 19.9898 mm
- Poids0.0706 lb
Détails
- Type d’adaptateurBouchons et écrous
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Style de fin 1ORFS
- Filetage de l’extrémité 113/16-16
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .