Motion
FS6801X10X10SS

World Wide Fittings
FS6801X10X10SS

mâle FFOR à mâle ORB 90° Elb - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11591554
N° MFRFS6801X10X10SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
FS6801X10X10SS

mâle FFOR à mâle ORB 90° Elb - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11591554
N° MFRFS6801X10X10SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.063 po / 27.0002 mm
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
FILETAGE DROIT « O » FS6801X10X10SS ORFS