Motion
PDCY-2.50-LU24

PCI
PDCY-2.50-LU24

Rouleau à fourche plate - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613259
N° MFRPDCY-2.50-LU24
Prix132.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PDCY-2.50-LU24

Rouleau à fourche plate - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613259
N° MFRPDCY-2.50-LU24
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
Prix132.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    1.62 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PDCY
  • CUP_NON
    841946134622

Aperçu

Description du fabricant
PDCY-2.50-LU24 PDCY-2.50-LU24 (YOKE - PL