Motion
UTR-5.50-SS

PCI
UTR-5.50-SS

Rouleau de rail à rainure en U - 1.9400 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI11613314
N° MFRUTR-5.50-SS
Prix1,840.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
UTR-5.50-SS

Rouleau de rail à rainure en U - 1.9400 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI11613314
N° MFRUTR-5.50-SS
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
Prix1,840.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la rainure
    1.2500 po
  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9400 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    12.78 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    2490 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Rainure en U
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en U
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    UTR-SS
  • CUP_NON
    841946108012

Aperçu

Description du fabricant
UTR-5.50-SS UTR-5.50-SS RAIL À RAINURE EN U
  • Les rouleaux de chenille à rainure en U offrent un emplacement multidirectionnel et sont utilisés avec des rails à barre ronde qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en U sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté