Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre de la bride1.5000 po
- Épaisseur de la bride0.2200 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Diamètre du rouleau1.1250 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Poids0.15 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale510 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFTRY-SS-R
- CUP_NON841946144973