Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.6300 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Longueur du filetage0.5000 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.14 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.20000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement350 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale510 lbf
- Capacité de charge statique radiale360 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieCXR-HT
- CUP_NON841946146793
Aperçu
- Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage