Motion
PTRY-4.00A-HT

PCI
PTRY-4.00A-HT

Rouleau à fourche plate - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613493
N° MFRPTRY-4.00A-HT
Prix532.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-4.00A-HT

Rouleau à fourche plate - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613493
N° MFRPTRY-4.00A-HT
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
Prix532.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Poids
    6.36 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5320 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PTRY-HT
  • CUP_NON
    841946147677

Aperçu

Description du fabricant
PTRY-4.00A-HT PTRY-4.00A-HT (YOKE - PLAI