Motion
53F228
BLOC D’ESPACEURS HT 208L
N° D’ARTICLE MI11613625
N° MFR53F228
Prix3,074.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BLOC D’ESPACEURS HT 208L
N° D’ARTICLE MI11613625
N° MFR53F228
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
Prix3,074.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    208L / 55 gal (É.-U.)

Détails

  • Apparence
    Liquide
  • Application
    Anti-éclaboussures pour soudage
  • Formulation de base
    Eau
  • Biodégradabilité
    Biodégradable
  • Teneur en solvants chlorés
    Aucun solvant chloré
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Fût
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3810.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980421215
  • Comp. peinture
    Compatible avec la peinture
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui
  • CUP_NON
    662980421215

Aperçu

Description du fabricant
53F228 BLOC D’ÉCLABOUSSURES HT / 208L
  • Biodégradable
  • Sans COV, sans solvant et sans silicone
  • N’interfère pas avec le processus d’adhérence de la peinture
  • Inodore
  • Plage d’intensité effective : 100 à 400 A
  • Permet le soudage à plusieurs passages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté