Motion
53G247
BIO-RUST 20L
N° D’ARTICLE MI11613668
N° MFR53G247
Prix517.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BIO-RUST 20L
N° D’ARTICLE MI11613668
N° MFR53G247
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
Prix517.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5.2 gal (É.-U.)

Détails

  • Instructions pour la demande
    Nettoyage industriel
  • Couleur
    Jaune
  • Type de contenant
    Seau
  • Formulaire
    Liquide
  • Normes de l’industrie respectées
    NSF, SANS COV, CAS
  • Numéro CUP du fabricant
    662980735671
  • Répond aux normes de l’industrie par
    SIMDUT, OSHA
  • Énoncé de la proposition 65
    Reproductif et cancer
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662980735671

Aperçu

Description du fabricant
53G247 DÉCAPANT À ROUILLE ROBUSTE BIO-ROUILLE
  • Ininflammable, sans solvant, sans phosphate, sans COV; pH à plage neutre, non caustique et biodégradable; élimine la rouille sans attaquer les matériaux de surface; non dangereux – Conforme à l’OSHA et au SIMDUT; charge de travail élevée – peut éliminer 1.0kg (2.2lbs) d’oxyde de fer par 20L (5 gallons); biodégradable; pour utilisation sur : fer, acier doux, acier.