Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur208 L
Détails
- Teneur en alcool1-5%
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationNettoyant protecteur pour acier inoxydable
- Type de produit chimiqueRTU
- Type de nettoyantNettoyant/dégraissant
- CouleurBlanc
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFût
- FormulaireLiquide
- Normes de l’industrie respectéesNSF, NFPA SANS VOC 707, CFIA
- Numéro de stock du fabricant53G408
- Numéro CUP du fabricant662980080870
- Répond aux normes de l’industrie parNSF, NFPA SANS VOC 707, CFIA
- Quantité du colis1
- Types de produitsLiquide
- ParfumLégère
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesPlastique, inox, aluminium
- CUP_NON662980080870
Aperçu
- Finition uniforme, pas de stries; Ininflammable, sans solvant, sans silicone, sans phosphate; Non dangereux; Biodégradable; Inscrit NSF; Prêt à l’emploi; Enlever l’huile, carbone, saleté légère, et les empreintes digitales; Éclaircissant et protégeant les finitions intérieures; le nettoyage de tous les types de pièces et d’équipement en acier inoxydable, comme l’équipement de transformation des aliments et l’équipement pharmaceutique; Préserver les marchandises pendant l’expédition;Le nettoyant pour surfaces E-NOX SHINE est conçu pour éliminer les contaminants légers tels que la poussière, huiles légères, et les empreintes digitales avant l’expédition. Crée un film protecteur mince et invisible pour préserver la qualité de votre travail jusqu’à ce qu’il atteigne sa destination finale. NSF catégorie P1, enregistrement no 131393.