Motion
53K114
DÉSINFECTANT DE SURFACE 70 % ALC 946ML PK12
N° D’ARTICLE MI11613716
N° MFR53K114
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DÉSINFECTANT DE SURFACE 70 % ALC 946ML PK12
N° D’ARTICLE MI11613716
N° MFR53K114
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    946 ml
  • Hauteur
    9.8 po
  • Longueur
    3.5 po
  • Poids net de remplissage
    2.2 lb
  • Poids
    2.2 lb
  • Largeur
    3.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Aucun essuyage ni rinçage
  • Demandes
    Entretien des installations
  • Quantité de caisses
    12
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Bouteille à vaporiser
  • Caractéristiques et avantages
    Sans danger pour la plupart des plaques et des composés de caoutchouc; Alcool de qualité alimentaire et pharmaceutique (USP) sans odeur; laisse une surface propre et sans résidus; Fabriqué au Canada; Enregistré DIN; Une formulation pratique pour désinfecter les surfaces dures qui sont manipulées régulièrement sans avoir besoin d’essuyer ou de rincer. Éliminez les contaminants légers des surfaces fréquemment touchées. Notre désinfectant de surface à base d’alcool à 70 % est une solution en une seule étape sans rinçage fabriquée avec de l’alcool de la meilleure qualité qui soit de qualité alimentaire et pharmaceutique (USP), assurant votre sécurité.
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Éliminer les réclamations
    Désinfectant
  • Numéro CUP du fabricant
    662980478141
  • Quantité du colis
    12.000
  • Parfum
    Agrumes

Aperçu

Description du fabricant
53K114 WLT PEUVENT DÉSINFECTER LA SURFACE. 70 %ALC
  • Sans danger pour la plupart des plaques et des composés de caoutchouc; Alcool de qualité alimentaire et pharmaceutique (USP) sans odeur; laisse une surface propre et sans résidus; Fabriqué au Canada; Enregistré DIN; Une formulation pratique pour désinfecter les surfaces dures qui sont manipulées régulièrement sans avoir besoin d’essuyer ou de rincer. Éliminez les contaminants légers des surfaces fréquemment touchées. Notre désinfectant de surface à base d’alcool à 70 % est une solution en une seule étape sans rinçage fabriquée avec de l’alcool de la meilleure qualité qui soit de qualité alimentaire et pharmaceutique (USP), assurant votre sécurité.