Motion
C5-10V4-36-09
Cote C, angle de 10 , largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI11615171
N° MFRC5-10V4-36-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, angle de 10 , largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI11615171
N° MFRC5-10V4-36-09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    10
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    19.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    47 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.5 po
  • Largeur totale du cadre
    47 po
  • Poids
    63.5 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    V-Retour
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR C5-10V4-36-09

Vous pourriez également aimer