Motion
D6-RRDSA1-54
Cote D, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615436
N° MFRD6-RRDSA1-54
Prix2,164.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote D, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615436
N° MFRD6-RRDSA1-54
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
Prix2,164.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    56.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    67.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    67.38 po
  • Poids
    163.9 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de disque de caoutchouc de retour
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR D6-RRDSA1-54

Les clients ont également acheté