Motion
E6-45TI-96
Cote E, angle de 45 , largeur de courroie de 96 po
N° D’ARTICLE MI11615539
N° MFRE6-45TI-96
Prix3,767.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote E, angle de 45 , largeur de courroie de 96 po
N° D’ARTICLE MI11615539
N° MFRE6-45TI-96
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
Prix3,767.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45
  • Ceinture Largeur  
    96 po
  • Distance entre les trous de montage
    105 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    9 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    33.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    107.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.5 po
  • Largeur totale du cadre
    107.5 po
  • Poids
    392 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    14.5 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR E6-45TI-96

Vous pourriez également aimer