Spécifications
Dimensions
- Angle20
- Ceinture Largeur72 po
- Distance entre les trous de montage81 po
- Schéma de boulonnage recommandé7.5 po
- Diamètre du rouleau7 po
- Longueur du rouleau59.75 po
- Diamètre de l’arbre40 mm
- Longueur de la dimension de stockage85.38 po
- Largeur de la dimension de stockage12 po
- Largeur totale du cadre85.38 po
- Poids256 lb
- Large longueur de rouleau7.5 po
- Largeur du coussinet de pied de montage12 po
Détails
- Cote CEMACEMA E
- Type de galet tendeurTrougher inégal
- MatérielAcier
- CUP_NON697950258010
Aperçu
Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR E7-20U-72-04
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer