Motion
E7-F-54-04-4
Cote E, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615561
N° MFRE7-F-54-04-4
Prix1,015.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote E, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615561
N° MFRE7-F-54-04-4
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
Prix1,015.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Longueur du rouleau
    58 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    59.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7 po
  • Largeur totale du cadre
    65 po
  • Poids
    133.19 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950256832

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR E7-F-54-04-4

Vous pourriez également aimer