Motion
E7-20TSA-48-04
Cote E, angle de 20 , largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI11615652
N° MFRE7-20TSA-48-04
Prix2,536.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote E, angle de 20 , largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI11615652
N° MFRE7-20TSA-48-04
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
Prix2,536.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    7.5 po
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Longueur du rouleau
    17.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    59.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16 po
  • Largeur totale du cadre
    59.5 po
  • Poids
    258 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de gouttière Equal Trougher
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950257310

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR E7-20TSA-48-04

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon