Motion
E6-RRDSA7-60
Cote E, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615708
N° MFRE6-RRDSA7-60
Prix2,901.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote E, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615708
N° MFRE6-RRDSA7-60
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
Prix2,901.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    64 po
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    74.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16 po
  • Largeur totale du cadre
    74.5 po
  • Poids
    353 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de disque de caoutchouc de retour
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE CAOUTCHOUC DE RETOUR E6-RRDSA7-60 CEMA E

Vous pourriez également aimer