Motion
110PF08228SPLB

ALBION INDUSTRIES
110PF08228SPLB

Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI11631416
N° MFR110PF08228SPLB
Prix480.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
110PF08228SPLB

Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI11631416
N° MFR110PF08228SPLB
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
Prix480.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    10.1250 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.2500 po
  • Rayon pivotant
    6.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • Application
    Chariots, chariots à plateforme, supports métalliques pour déchets, accessoires d’outillage, ligne de remorquage, chariots utilitaires
  • Type de frein
    PLB intégré
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    95 , rive A
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    110
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Couleur de la roue
    Bande jaune sur centre en fonte noire
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    PF - Polyuréthane (âme en fonte HD)

Aperçu

Description du fabricant
110PF08228SPLB 8X2 ROULETTE EN POLYURA