Motion
120XA08201S01FBG

ALBION INDUSTRIES
120XA08201S01FBG

Roulette à plaque - série 120 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2 mm, capacité de charge de 1050 lb
N° D’ARTICLE MI11631493
N° MFR120XA08201S01FBG
Prix465.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
120XA08201S01FBG

Roulette à plaque - série 120 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2 mm, capacité de charge de 1050 lb
N° D’ARTICLE MI11631493
N° MFR120XA08201S01FBG
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
Prix465.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    1/2 po,12.70 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille du boulon
    1/2 po, 12.69 mm
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    2 mm
  • Taille de la jambe
    1/4 po, 6.34 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.9380 po, 125.41 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.4380 po, 61.91 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po, 241.30 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4 po x 4-1/2 po
  • Hauteur totale
    9.5000 po,241.30 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    1000 lb
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Kingpinless, acier inoxydable, sans entretien, pieds soudés
  • Application
    Transformation des aliments, bacs à pâte de boulangerie, chariots en acier inoxydable, produits pharmaceutiques, laboratoire, salle de nettoyage, gestion des déchets hospitaliers, marine, chariots
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Contact avec le visage
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1200 lb, 544.311 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Pivot sans goupille
  • Série de roulettes
    Série 120
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    Naturel
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Code de fixation
    Plaque standard
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable poli
  • À utiliser avec
    Transformation des aliments Boulangerie Pâte Fosses en acier inoxydable Chariots pharmaceutiques Laboratoire Salle blanche Hôpital Gestion des déchets Chariots marins
  • Finition du cadre
    Acier inoxydable poli
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Comprend
    Essieu et écrou
  • Capacité de charge
    1050 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120XA08201S01FBG
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Acier inoxydable poli
  • Série
    Série 120
  • Style
    Plaque supérieure
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    1000 lb
  • Dureté des roues
    63 Shore D
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
120XA08201S01FBG 8X2 POLY URA SWL