Motion
120XS05201R
Roulette à plaque - Roulettes sans goupille en acier inoxydable de la série 120 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 500 lb
N° D’ARTICLE MI11631501
N° MFR120XS05201R
Prix253.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque - Roulettes sans goupille en acier inoxydable de la série 120 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 500 lb
N° D’ARTICLE MI11631501
N° MFR120XS05201R
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
Prix253.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 po, 114.30 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Hauteur de montage
    6.5000 po, 165.09 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Hauteur totale
    6.5000 po,165.09 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    2.0000 po x 5.0000 po, 50.79 mm x 127 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    500 lb
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Acier inoxydable, conception Kingpinless, roue en caoutchouc de qualité supérieure, roue fabriquée aux États-Unis, roue résistante aux débris métalliques, roue pour environnements difficiles, roue de protection de plancher, roue ergonomique, roue non marquante, roue résistante à l’eau, roue antichoc
  • Application
    Transformation des aliments, équipement pharmaceutique, équipement de laboratoire, gestion des déchets hospitaliers, marine, chariots
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    500 lb, 226.796 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Plaque supérieure rigide
  • Série de roulettes
    Roulettes sans goupille en acier inoxydable de la série 120
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    Gris
  • Matériau de base
    Caoutchouc
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • À utiliser avec
    Transformation des aliments, équipement pharmaceutique, équipement de laboratoire, gestion des déchets hospitaliers, marine, chariots
  • Finition du cadre
    Acier inoxydable
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Dureté
    65 à 75 Shore A
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120XS05201R
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Acier inoxydable
  • Série
    Roulettes sans goupille en acier inoxydable de la série 120
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Rouleau en acier inoxydable
  • Capacité de poids
    500 lb
  • Couleur de la roue
    Gris
  • Dureté des roues
    65 à 75 Shore A
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Performa

Aperçu

Description du fabricant
120XS05201R 5X2 PI RBR DESSUS DE ROULETTE