Motion
16CA06201ST
Roulette à plaque - série 16 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2 mm, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI11631517
N° MFR16CA06201ST
Prix134.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque - série 16 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2 mm, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI11631517
N° MFR16CA06201ST
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
Prix134.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    2 mm
  • Taille de la jambe
    1/4 po, 6.34 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.6250 po, 92.07 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.6250 po, 66.68 mm
  • Hauteur de montage
    7.2500 po, 184.19 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4 po x 4-1/2 po
  • Hauteur totale
    7.2500 po,184.15 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.7500 po
  • Rayon pivotant
    4.7500 po, 120.65 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    1250 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué Nsf, freins à verrouillage total, pieds soudés, canalisations traitées thermiquement
  • Application
    Chariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Verrouillage total
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1250 lb, 567 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    800 °F
  • Comprend
    Essieu et écrou
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16CA06201ST
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 16
  • Style
    Plaque supérieure
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Fonte
  • Type
    Pivot avec verrouillage total
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    1250 lb
  • Dureté des roues
    Brinell 145
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
16CA06201ST 6X1-7/8 CAS IRN SWL CASTER