Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Taille de la roulette4.0000 po, 101.59 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/2 po, 114.30 mm
- Espacement min. des trous de boulon4.0000 po, 101.60 mm
- Hauteur de montage5.6250 po, 142.87 mm
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Hauteur totale5.6250 po,142.87 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1.6875 po
- Rayon pivotant4.0800 po, 103.63 mm
- Taille des pneus2.0000 po x 4.0000 po, 50.79 mm x 101.59 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids600 lb
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesRoulette moyenne robuste, zinguée
- ApplicationChariots de distribution, chariots, camions sur pied, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels, marin, automobile
- Style de verrouillage des freinsContact avec le visage
- Type de freinFrein à face FBA (FBA)
- Plage de capacité de charge de la roulette600 lb, 272.155 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesPlaque supérieure pivotante
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGris
- Matériau de basePolyuréthane
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecChariots de distribution, chariots, chariots de plancher, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Dureté95 , rive A
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge600 lb
- Numéro de catalogue du fabricant16EG04201SFBA
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 16
- StylePlaque supérieure
- Plaque supérieure4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRouleau
- Capacité de poids600 lb
- Couleur de la roueGris
- Dureté des roues95 , rive A
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur polypropylène