Motion
16EG05201ST
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 5.0000 po, capacité de charge de 900 lb
N° D’ARTICLE MI11631542
N° MFR16EG05201ST
Prix61.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 5.0000 po, capacité de charge de 900 lb
N° D’ARTICLE MI11631542
N° MFR16EG05201ST
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
Prix61.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    6.5000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.6250 po
  • Rayon pivotant
    7.0000 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po

Détails

  • Application
    Automobile, chariots de distribution, chariots, chariots de plancher, chariots manuels, bateaux, chariots plateformes, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets
  • Type de frein
    Frein de verrouillage total (T)
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    95 , rive A
  • Capacité de charge
    900 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    16
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Bande bleue sur centre en polypropylène gris
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    EG - Polyuréthane Eagle (noyau en polypropylène)

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTE 16EG05201ST 5X2 POL URA