Motion
16EG06201SFBA

ALBION INDUSTRIES
16EG06201SFBA

Roulette à plaque - série 16 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1100 lb
N° D’ARTICLE MI11631546
N° MFR16EG06201SFBA
Prix86.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
16EG06201SFBA

Roulette à plaque - série 16 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1100 lb
N° D’ARTICLE MI11631546
N° MFR16EG06201SFBA
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
Prix86.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 po, 114.30 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Hauteur de montage
    7.2500 po, 184.15 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Hauteur totale
    7.2500 po,184.15 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.7500 po
  • Rayon pivotant
    4.7500 po, 120.65 mm
  • Taille des pneus
    2.0000 po x 6.0000 po, 50.79 mm x 152.40 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    1100 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Plaqué zinc, bande de roulement couronnée
  • Application
    Chariots de distribution, chariots, camions sur pied, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels, marin, automobile
  • Style de verrouillage des freins
    Contact avec le visage
  • Type de frein
    Frein à face FBA (FBA)
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1100 lb, 498.95 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Plaque supérieure pivotante
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    Gris
  • Matériau de base
    Polyuréthane
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Solution de mobilité industrielle
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Dureté
    95 , rive A
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    1100 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16EG06201SFBA
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 16
  • Style
    Plaque supérieure
  • Plaque supérieure
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Capacité de poids
    1100 lb
  • Couleur de la roue
    Gris
  • Dureté des roues
    95 , rive A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
16EG06201SFBA 6X2 POL URA ROULETTE À CLIQUET