Motion
16EG08201S
Roulette à plaque - série 16 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2 mm, capacité de charge de 700 lb
N° D’ARTICLE MI11631549
N° MFR16EG08201S
Prix78.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque - série 16 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2 mm, capacité de charge de 700 lb
N° D’ARTICLE MI11631549
N° MFR16EG08201S
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
Prix78.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    2 mm
  • Taille de la jambe
    1/4 po | 6.34 mm
  • Plaque de montage Taille  
    101.59 mm x 114.29 mm
  • Hauteur totale
    9.5000 po, 241.30 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    10.25 lb
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué Nsf, conforme Rohs, pieds soudés
  • Application
    Chariots d’atelier/de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions d’étage
  • ID du roulement
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1250 lb, 567 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots d’atelier/de distribution Chariots d’élimination des déchets Camions d’entrepôt Camions de plancher
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Comprend
    Essieu et écrou
  • Capacité de charge
    700 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16EG08201S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 16
  • Style
    Plaque supérieure
  • Plaque supérieure
    101.6 mm x 114.3 mm, 4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    10.25 lb
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTE 16EG08201S 8X2 POL URA