Motion
16EG08201SFBA

ALBION INDUSTRIES
16EG08201SFBA

Roulette à plaque - série 16 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2 mm, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI11631551
N° MFR16EG08201SFBA
Prix96.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
16EG08201SFBA

Roulette à plaque - série 16 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2 mm, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI11631551
N° MFR16EG08201SFBA
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
Prix96.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille du boulon
    3/8 po, 9.52 mm
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    2 mm
  • Taille de la jambe
    1/4 po, 6.34 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.6250 po, 66.68 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po, 241.30 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 po x 4-1/2 po
  • Hauteur totale
    9.5000 po,241.30 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    10.25 lb
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Frein facial, pieds soudés, canalisations traitées à la chaleur, conforme à la norme Rohs
  • Application
    Chariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Contact avec le visage
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1250 lb, 567 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots d’atelier/de distribution Chariots d’élimination des déchets Camions d’entrepôt Camions de plancher
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    180 °F
  • Comprend
    Essieu, contre-écrou, rondelle de butée/joint en nylon
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16EG08201S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 16
  • Style
    Plaque pivotante
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    10.25 lb
  • Dureté des roues
    95 , rive A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
16EG08201SFBA 8X2 POL URA ROULETTE À CLIQUET