Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Taille de la jambe1/4 po, 6.34 mm
- Plaque de montage Taille4 po x 4-1/2 po
- Hauteur totale7.2500 po,184.15 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids750 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis, garantie de 3 ans, homologué Nsf, canalisations traitées à la chaleur, pieds soudés, frein avant
- ApplicationChariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
- Style de verrouillage des freinsContact avec le visage
- Plage de capacité de charge de la roulette1250 lb, 567 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur-20 à 180 °F
- Capacité de charge300 lb
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 16
- StylePlaque pivotante
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po
- Matériau de la bande de roulementPolypropylène
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids750 lb
- Dureté des roues65 Shore D
- Type de matériau de rouePolypropylène
- Type de rouePolyoléfine