Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face2 mm
- Taille de la jambe1/4 po | 6.34 mm
- Plaque de montage Taille101.59 mm x 114.29 mm
- Hauteur totale9.5000 po, 241.30 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids1250 lb
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesHomologué Nsf, pieds soudés, canalisations traitées thermiquement
- ApplicationChariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Style de verrouillage des freinsContact avec le visage
- Plage de capacité de charge de la roulette1250 lb, 567 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Matériau de baseAluminium
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de charge1500 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 16
- StylePlaque supérieure
- Plaque supérieure101.6 mm x 114.3 mm, 4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementVert
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids1250 lb
- Dureté des roues95A
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur aluminium