Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face2 mm
- Plaque de montage Taille4 po x 4-1/2 po
- Hauteur totale9.5000 po,241.30 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesHomologué Nsf, canalisations traitées à la chaleur, pieds soudés, conforme Rohs
- ApplicationChariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
- ID du roulement0.5000 po, 12.69 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsContact avec le visage
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Couleur de baseNaturel
- Matériau de baseAluminium
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 16
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementVert
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à billes de précision
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur aluminium