Motion
170AX06228R
170AX06228R
N° D’ARTICLE MI11631660
N° MFR170AX06228R
Prix113.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
170AX06228R
N° D’ARTICLE MI11631660
N° MFR170AX06228R
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
Prix113.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    2 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4 po x 4-1/2 po
  • Hauteur totale
    7.5000 po,190.50 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception sans broche, conforme Rohs, pieds soudés
  • Application
    Chariots, bacs à pâte, camions plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports métalliques pour rebuts
  • ID du roulement
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1500 lb, 680.389 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    Série 170
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Sans épingle
  • Matériau de base
    Aluminium
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 170
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Marron
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à billes de précision
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur aluminium

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE RID 170AX06228R 6X2 POLY URA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté