Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face2 mm
- Hauteur de montage6.5000 po, 165.09 mm
- Hauteur totale6.5000 po,165.09 mm
- Plomb pivotant Longueur1.3750 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
- ApplicationChariots, bacs à pâte, camions plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports métalliques pour rebuts
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette300 lb à 1500 lb, 136.08 kg à 680.39 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 170
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur800 °F
- Numéro de catalogue du fabricant170CA05201S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 170
- Couleur de la bande de roulementNon peint
- Matériau de la bande de roulementFonte
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de roueFonte
- Type de roueFonte