Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille de la roulette4.0000 po, 101.59 mm
- Largeur de la face3 mm
- Plaque de montage Taille4 po x 4-1/2 po
- Hauteur totale5.6250 po,142.87 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.1875 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, pieds soudés
- ApplicationChariots, bacs à pâte, camions plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports métalliques pour rebuts
- ID du roulement0.5000 po, 12.69 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsContact avec le visage
- Type de support de roulettesPivot sans goupille
- Série de roulettesSérie 170
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 170
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc coussiné
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de roueCaoutchouc