Motion
310PD12501S
Roulette à plaque - série 310 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI11631813
N° MFR310PD12501S
Prix553.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque - série 310 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI11631813
N° MFR310PD12501S
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
Prix553.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.7500 po
  • Taille de la roulette
    12.0000 po, 304.80 mm
  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Taille de la jambe
    3/8 po, 9.53 mm
  • Hauteur totale
    13.5000 po,342.89 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.6875 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Poids
    3500 lb
  • Diamètre de la roue
    12.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Kingpinless, conforme à la norme RoHS, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
  • Application
    Camions de remorquage tractés par convoyeur, supports et chariots robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    3500 lb, 1587.57 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 310
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Matériau de base
    Polyuréthane sur aluminium
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Camions-dépanneuses tractés par convoyeur, supports et chariots robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Dureté
    60 Shore D
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    Série 310
  • Style
    Plaque supérieure
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    3500 lb
  • Dureté des roues
    60 Shore D
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur aluminium

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTE 310PD12501S 12X3 POL URA