Spécifications
Dimensions
- Largeur intérieure1.2500 po
- Diamètre de la broche0.4370 po
- Longueur de la goupille3.7280 po
- Hauteur de la plaque1.4250 po
- Épaisseur de la plaque0.1890 po
- Diamètre du rouleau0.8750 po
Détails
- Détails supplémentairesSynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Synergy est la seule véritable chaîne haute performance sur le marché. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne. Le nouveau lubrifiant spécialement formulé a amélioré la durée de vie initiale jusqu’à 50 %. Renold Synergy doit être lubrifié comme d’habitude lorsqu’il est en marche. Disponible en tailles standard ANSI allant de 35 à 160 dans les constructions simplex, duplex et triplex. Disponible en tailles standard britanniques allant de 06B à 24B dans les constructions simplex, duplex et triplex. Rendez votre entreprise plus efficace. Communiquez avec votre distributeur Renold local pour mettre Renold Synergy à votre service dès aujourd’hui.
- ApplicationPharmaceutique, embouteillage, lavage des fruits, fer et acier, emballage, confiserie, fabrication de pneus, transformation du bois, textiles, convoyeur de manutention de tuyaux, isolation en fibre de verre, transformation des panneaux de bois, fabrication de blocs de brise, boulangerie, congélateur à souffler, transformation de la laine, convoyeur de fournaise et concasseur d’acier.
- Numéro de chaîne et pas08B à 1 1/2 po
- Type de produitChaîne à rouleaux
Aperçu
- Forme de la plaque – large profil de taille pour une meilleure répartition des contraintes; épaisseur de la plaque maximisée dans les limites de la norme.
- Bouquets – Bouquet extrudé solide offrant une rondeur et une résistance améliorées par rapport aux buissons bouclés. Les extrémités profilées améliorent la zone de roulement et prolongent la durée de vie.
- Qualité du trou – le trou à triple poinçon assure un emplacement de position contrôlé de la goupille et de la douille pour une usure uniforme.
- Ajustements pour interférence – optimisés pour maximiser la durée de vie de la fatigue.
- Résistance à la fatigue – les surfaces précontraintes augmentent la résistance à la fatigue.
- Résistance à l’usure – les composants profilés et le revêtement de surface spécial de la broche améliorent la résistance à l’usure.
- Maillon de connexion – conception unique, permettant un système de chaîne sans composant plus faible qu’un autre.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Renold Syno ChainIf lube is a problem on your application, then life and maintenance just got a whole lot easier. Renold Syno sets new standards for a complete range of clean-running chain applications: Uncompromised performance with no additional lubrication. Available in both small and large pitch sizes, Renold Jeffrey has tailored its technology to meet your needs.
View flyer
Renold Synergy ChainSynergy was created to meet a specific requirement of our customers: Improved chain performance resulting in better value. Engineers and maintenance professionals around the world endorse the wear resistance and exceptional working life of this remarkable chain technology.
View flyer
Renold Sovereign Superior Abrasion Resistant ChainIn extreme applications, particulates adhere to chains and infiltrate the joints, accelerating wear. Lubrication may attract and trap foreign material increasing friction rather than reducing it. Sovereign's precision-engineered components combine best-in-class features, delivering market-leading abrasion resistance.
View flyer
Renold Blue Roller ChainSolid bushings and rollers maximize wear life keeping your lines up and running.
View brochure